Bilancio analitico ABT 120-4NM: Portata 120 g, divisione 0,0001 g

Codice art.: ABT 120-4NM
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ABT 120-4NM
EAN / GTIN 4045761185524
Codice del produttore ABT 120-4NM

Descrizione

Descrizione:

  • Regolazione automatica interna con sbalzi termici ≥ 0,5 °C oppure comando cronologico ogni 4 h, garantisce un‘elevata precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d‘installazione
  • Supporto dosaggio: Modalità ad alta stabilità e altre impostazioni di filtro selezionabili
  • Comoda per la composizione di miscele/la documentazione con funzione tara/stampa combinata. Inoltre i componenti della miscela vengono numerati automaticamente e stampati con il rispettivo numero/valore di peso
  • Codice d'identificazione a 4 cifre, liberamente, programmabile, viene stampato nel protocollo d‘aggiustamento
  • Stampa di un rapporto di calibrazione conforme alla GLP comodamente al tocco di un pulsante
  • Output automatico di dati su stampante/PC con peso stabile
  • Gabbietta antivento in vetro di grandi dimensioni, con 3 antine scorrevoli per un agevole accesso al prodotto da pesare
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 14 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, ⌀ 80 mm
  • Dimensioni bilancia (incl. gabbietta antivento) L×P×A 217×356×338 mm
  • Espace de pesée L×P×A 168×172×223 mm
  • Peso netto ca. 7 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 10 °C / 30 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello