Bilancio analitico ABS 120-4N: Portata 120 g, divisione 0,0001 g

Codice art.: ABS 120-4N
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ABS 120-4N
EAN / GTIN 4045761145368
Codice del produttore ABS 120-4N
Numero-L L40250 751

Descrizione

Descrizione:

  • Programma di calibrazione CAL per registrare la precisione con un peso di calibrazione esterno, pesi di calibrazione esterni con un costo aggiuntivo , vedi Pesi di calibrazione
  • Supporto dosaggio: Modalità ad alta stabilità e altre impostazioni di filtro selezionabili
  • Comoda per la composizione di miscele/la documentazione con funzione tara/stampa combinata. Inoltre i componenti della miscela vengono numerati automaticamente e stampati con il rispettivo numero/valore di peso
  • Output automatico di dati su stampante/PC con peso stabile
  • Codice d'identificazione a 4 cifre, liberamente, programmabile, viene stampato nel protocollo d‘aggiustamento
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

  • Grande display LCD, altezza cifre 14 mm
  • Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, ⌀ 91 mm
  • Dimensioni bilancia (incl. gabbietta antivento) L×P×A 174×162×227 mm
  • Espace de pesée L×P×A 174×162×227 mm
  • Peso netto ca. 6 kg
  • Temperatura ambiente ammessa 10 °C / 30 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello