Bilancio analitico ABP 200-5M: Portata 220 g, divisione 0,00001 g

Codice art.: ABP 200-5M
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
    Tipo di prodotto Bilancia di precisione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo ABP 200-5M
    EAN / GTIN 4045761250307
    Codice del produttore ABP 200-5M
    Numero-L L40250 2467

    Descrizione

    Descrizione:

    • Output automatico di dati su stampante/PC con peso stabile
    • U.S. FDA 21 Parte 11: Supporta l’integrità dei dati ai sensi della norma U.S. FDA 21 Parte 11 (per es. (risultato di pesata, ID campione, nome utente, ID bilance)
    • Comoda per la composizione di miscele/la documentazione con funzione tara/stampa combinata. Inoltre i componenti della miscela vengono numerati automaticamente e stampati con il rispettivo numero/valore di peso
    • Interfaccia dati USB, ad esempio per il collegamento di una tastiera USB per una comoda immissione di numeri di articoli, testi di articoli, per una più facile navigazione all'interno del menu ecc
    • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
    • Croce per la navigazione colla massima velocità nel menu
    • La pesata minima può essere memorizzata manualmente nell‘apparecchio o calcolata automaticamente. In caso di pesate inferiori a questo valore, la bilancia emette un messaggio di avviso
    • Processo di ionizzazione estremamente veloce grazie all’ultima generazione della tecnologia di ionizzazione KERN per neutralizzare la carica elettrostatica per l‘integrazione fissa nella bilancia analitica. Ne deriva pertanto una pratica maneggevolezza, poiché non è più necessario un apparecchio a parte. Premendo semplicemente un pulsante lo ionizzato,
    • Lingua del menu DE, EN
    • Regolazione automatica interna con sbalzi termici ≥ oppure comando cronologico ogni , garantisce un‘elevata precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d‘installazione
    • Supporto dosaggio: Modalità ad alta stabilità e altre impostazioni di filtro selezionabili
    • Questa nuova generazione di bilance analitiche coniuga la massima precisione con ampi campi di pesata. Grazie alla nuova generazione Single-Cell il risultato di pesata viene visualizzato in una frazione di tempo minima rispetto a modelli comparabili. Unitamente al menu dalla struttura intuitiva, ciò assicura un lavoro efficiente e rapido
    • Piatto di pesata multifunzione in dotazione, minimizza l‘effetto delle correnti d‘aria nello spazio di pesata e migliora quindi nettamente il tempo di stabilizzazione e la ripetibilità. Inoltre i campioni sporgenti, la carta di prova, le provette da microcentrifuga e molto altro ancora possono essere fissati comodamente e pesati senza problemi
    • Impostazioni utente personalizzate memorizzabili per un numero di utenti fino a 10: Nome utente/numero utente (può essere stampato per ogni processo oppuere aggiunto al recorda dati), password, lingua del menu, profili utente, richiesta delle impostazioni utente tramite codice a barre, modalità aggiuntiva ospute per utenti non loggati, autorizzazioni, per es. registrazione bilancia, modifica delle impostazioni ovvero creazione o modifica di una miscela solo da parte dell‘autorizzato &
    • Gabbietta antivento in vetro di grandi dimensioni, con 3 antine scorrevoli per un agevole accesso al prodotto da pesare
    • esecuzione della composizione di miscele da parte dell‘utente

    Proprietà:

    • Display autoilluminante OLED, altezza cifre 12 mm, luminoso con elevato contrasto, per leggere comodamente il valore di misura anche in condizioni di luce scarsa
    • Peso netto ca. 8 kg
    • Dimensioni bilancia, incl. gabbietta antivento L×P×A 213×433×344 mm
    • Temperatura ambiente ammessa 10 °C / 30 °C
    • espace de pesée L×P×A 166×156×220 mm

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello