Bilancia analitica ABP 200-5AM, Portata 220 g, Divisione 0,00001 g

Codice art.: ABP 200-5AM
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ABP 200-5AM
EAN / GTIN 4045761312029
Codice del produttore ABP 200-5AM

Descrizione

Descrizione:

Grazie alla funzione Memory la bilancia memorizza di quanto le porte scorrevoli sono state aperte. In questo modo si evitano contaminazioni e si velocizzano i processi. Azionando “lievemente” le porte scorrevoli si attiva la funzione Push e le porte si aprono/chiudono automaticamente. La gabbietta antivento interna regolabile a piacere assicura la massima stabilità del valore di pesata
con 3 porte scorrevoli automatiche, che si aprono e si chiudono per mezzo di sensori e ionizzatore integrato di serie
Questa nuova generazione di bilance analitiche coniuga la massima precisione con ampi campi di pesata. Grazie alla nuova generazione Single-Cell il risultato di pesata viene visualizzato in una frazione di tempo minima rispetto a modelli comparabili. Unitamente al menu dalla struttura intuitiva, ciò assicura un lavoro efficiente e rapido
Croce di navigazione per una navigazione veloce all'interno del menu
Regolazione automatica interna con sbalzi termici ≥ 1°C oppure comando cronologico ogni , garantisce un‘elevata precisione e rende il funzionamento indipendente dal luogo d‘installazione
La pesata minima può essere memorizzata manualmente nell‘apparecchio o calcolata automaticamente. In caso di pesate inferiori a questo valore, la bilancia emette un messaggio di avviso
Supporto dosaggio: Modalità ad alta stabilità e altre impostazioni di filtro selezionabili
Comoda per la composizione di miscele/la documentazione con funzione tara/stampa combinata. Inoltre i componenti della miscela vengono numerati automaticamente e stampati con il rispettivo numero/valore di peso
Impostazioni utente personalizzate memorizzabili per un numero di utenti fino a 10 : Nome utente/numero utente (può essere stampato per ogni processo oppuere aggiunto al recorda dati), password, lingua del menu, profili utente, richiesta delle impostazioni utente tramite codice a barre, modalità aggiuntiva ospute per utenti non loggati, autorizzazioni, per es. registrazione bilancia, modifica delle impostazioni ovvero creazione o modifica di una miscela solo da parte dell‘autorizzato & esecuzione della composizione di miscele da parte dell‘utente
Interfacce dati RS-232 e USB (dispositivo) per il trasferimento dei dati di pesata e USB (host) per il collegamento di una tastiera USB per registrare comodamente numeri di articoli, miscele, per navigare più agevolmente tra i menu ecc.
U.S. FDA 21 Parte 11: Supporta l’integrità dei dati ai sensi della norma U.S. FDA 21 Parte 11 (per es. risultato di pesata, ID campione, nome utente, ID bilance, ...)
Lingua del menu DE, EN
Output automatico di dati su stampante/PC con peso stabile
Gabbietta antivento in vetro di grandi dimensioni, con 3 antine scorrevoli per un agevole accesso al prodotto da pesare
Piatto di pesata multifunzione in dotazione, minimizza l‘effetto delle correnti d‘aria nello spazio di pesata e migliora quindi nettamente il tempo di stabilizzazione e la ripetibilità. Inoltre i campioni sporgenti, la carta di prova, le provette da microcentrifuga e molto altro ancora possono essere fissati comodamente e pesati senza problemi
Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

Proprietà:

Display autoilluminante OLED, altezza cifre 12 mm, luminoso con elevato contrasto, per leggere comodamente il valore di misura anche in condizioni di luce scarsa
Dimensioni superficie di pesata ∅ 91 mm, acciaio inox
Espace de pesée L×P×A 166×156×220 mm
Dimensioni totali L×P×A 213×433×344 mm
Peso netto ca. 9 kg
Temperatura ambiente ammessa 10 °C / 30 °C

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello