Bilancio analitico ABP 100-4M: Portata 120 g, divisione 0,0001 g

Codice art.: ABP 100-4M
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
Tipo di prodotto Bilancia di precisione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo ABP 100-4M
EAN / GTIN 4045761213890
Codice del produttore ABP 100-4M

Descrizione

Descrizione:

  • Questa nuova generazione di bilance analitiche coniuga la massima precisione con ampi campi di pesata. Grazie alla nuova generazione Single-Cell il risultato di pesata viene visualizzato in una frazione di tempo minima rispetto a modelli comparabili. Unitamente al menu dalla struttura intuitiva, ciò assicura un lavoro efficiente e rapido
  • Output automatico di dati su stampante/PC con peso stabile
  • Comoda per la composizione di miscele/la documentazione con funzione tara/stampa combinata. Inoltre i componenti della miscela vengono numerati automaticamente e stampati con il rispettivo numero/valore di peso
  • Gabbietta antivento in vetro di grandi dimensioni, con 3 antine scorrevoli per un agevole accesso al prodotto da pesare
  • La pesata minima può essere memorizzata manualmente nell‘apparecchio o calcolata automaticamente. In caso di pesate inferiori a questo valore, la bilancia emette un messaggio di avviso
  • U.S. FDA 21 Parte 11: Supporta l’integrità dei dati ai sensi della norma U.S. FDA 21 Parte 11 (per es. (risultato di pesata, ID campione, nome utente, ID bilance)
  • Impostazioni utente personalizzate memorizzabili per un numero di utenti fino a 10: Nome utente/numero utente (può essere stampato per ogni processo oppuere aggiunto al recorda dati), password, lingua del menu, profili utente, richiesta delle impostazioni utente tramite codice a barre, modalità aggiuntiva ospute per utenti non loggati, autorizzazioni, per es. registrazione bilancia, modifica delle impostazioni ovvero creazione o modifica di una miscela solo da parte dell‘autorizzato &
  • Interfaccia dati USB, ad esempio per il collegamento di una tastiera USB per una comoda immissione di numeri di articoli, testi di articoli, per una più facile navigazione all'interno del menu ecc
  • esecuzione della composizione di miscele da parte dell‘utente
  • Supporto dosaggio: Modalità ad alta stabilità e altre impostazioni di filtro selezionabili
  • Croce per la navigazione colla massima velocità nel menu
  • Copertura rigida di protezione incl. nella fornitura
  • Regolazione automatica interna con sbalzi termici ≥ 1 °C oppure comando cronologico ogni 4 h, garantisce un‘elevata precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d‘installazione
  • Lingua del menu DE, EN

Proprietà:

  • espace de pesée L×P×A 166×156×220 mm
  • Dimensioni bilancia, incl. gabbietta antivento L×P×A 213×433×344 mm
  • Temperatura ambiente ammessa 10 °C / 30 °C
  • Peso netto ca. 8 kg
  • Display autoilluminante OLED, altezza cifre 14 mm, luminoso con elevato contrasto, per leggere comodamente il valore di misura anche in condizioni di luce scarsa

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello