Nitrosafe Essential Multipack Green XXL R

Codice art.: AB810GNRXXL
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
Codice articolo AB810GNRXXL
EAN / GTIN 5036146018949
Codice del produttore AB810GNRXXL

Descrizione

Descrizione:

Sperimentate una presa e una protezione superiori con il nostro guanto resistente alle sostanze chimiche, caratterizzato da un motivo strutturato che migliora la presa in condizioni di bagnato o di unto. Foderato in flock per un maggiore comfort, questo guanto è adatto all'uso nelle industrie chimiche, petrolifere e alimentari. Questo guanto è una versione semplificata del nostro guanto di punta A810, senza confezione individuale, il che lo rende una scelta più economica. Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.

Proprietà:

  • Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
  • Guanto resistente chimica
  • Garzato per un maggiore comfort
  • Palmo testurizzato
  • Spessore 0,40 mm
  • 320 mm di lunghezza
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiale:

Materiale: Nitrile; Cotone;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello