Descrizione:
Sperimentate una presa e una protezione superiori con il nostro guanto resistente alle sostanze chimiche, caratterizzato da un motivo strutturato che migliora la presa in condizioni di bagnato o di unto. Foderato in flock per un maggiore comfort, questo guanto è adatto all'uso nelle industrie chimiche, petrolifere e alimentari. Questo guanto è una versione semplificata del nostro guanto di punta A810, senza confezione individuale, il che lo rende una scelta più economica. Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
Proprietà:
- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
- Guanto resistente chimica
- Garzato per un maggiore comfort
- Palmo testurizzato
- Spessore 0,40 mm
- 320 mm di lunghezza
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
Norma:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3101X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
Materiale:
Materiale: Nitrile; Cotone;