Essential Multipack in PU Cut C13 (Pk12) Grey XL R

Codice art.: AB622G7RXL
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
Codice articolo AB622G7RXL
EAN / GTIN 5036146018833
Codice del produttore AB622G7RXL

Descrizione

Descrizione:

Il nostro guanto antitaglio di livello C è perfetto per proteggersi da tagli e da oggetti taglienti. La fodera senza cuciture garantisce maggiore comfort e destrezza, inoltre il rispetto della norma EN407, livello1, fornisce una protezione a breve termine contro il calore da contatto fino a 100°C Questo guanto è una versione semplificata del nostro guanto di punta A622, con un imballaggio ridotto e un marchio monocolore, che lo rendono una scelta più economica. Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.

Proprietà:

  • Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
  • Resistenza al taglio di livello C
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
  • Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiale:

Materiale: HPPE; Elasticizzato; Fibra di vetro; Poliestere; Fibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello