Descrizione:
Il nostro guanto antitaglio di livello C è perfetto per proteggersi da tagli e da oggetti taglienti. La fodera senza cuciture garantisce maggiore comfort e destrezza, inoltre il rispetto della norma EN407, livello1, fornisce una protezione a breve termine contro il calore da contatto fino a 100°C Questo guanto è una versione semplificata del nostro guanto di punta A622, con un imballaggio ridotto e un marchio monocolore, che lo rendono una scelta più economica. Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
Proprietà:
- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
- Resistenza al taglio di livello C
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
- Protezione contro il calore da contatto fino a 100°C
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
Materiale:
Materiale: HPPE; Elasticizzato; Fibra di vetro; Poliestere; Fibra di vetro;