Descrizione:
Migliorate la presa e proteggete i palmi delle mani con il nostro guanto puntinato. Ideale per la manipolazione di precisione in ambienti asciutti, è dotato di una fodera traspirante senza cuciture. Questo guanto è una versione semplificata del nostro guanto di punta A351, con un imballaggio ridotto e un marchio monocolore, che lo rende una scelta più economica. Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
Proprietà:
- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
- Palmo in nitrile puntinato per una presa migliore
- Rivestimento in nitrile sabbiato
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
Materiale:
Materiale: Nylon; Elastan; Elasticizzato; Poliestere;