Descrizione:
Provate il massimo del comfort, della sensibilità e della protezione con il nostro guanto super-leggero con fodera in nylon calibro15. Questo guanto è una versione semplificata del nostro guanto di punta A350, con un imballaggio ridotto e un marchio monocolore, che lo rende una scelta più economica. Dotato di un palmo in morbida schiuma di nitrile, questo guanto offre una presa eccezionale e una protezione contro l'acqua, olio e grasso, anche in condizioni di caldo e umidità. Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
Proprietà:
- Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
- Rivestimento in nitrile sabbiato
- Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Certificato CE
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Materiale:
Materiale: Nylon; Elastan; Elasticizzato; Poliestere;