DermiFlex Essential Multipack (Pk12) Grey/Black M R

Codice art.: AB350G8RM
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
Codice articolo AB350G8RM
EAN / GTIN 5036146018765
Codice del produttore AB350G8RM

Descrizione

Descrizione:

Provate il massimo del comfort, della sensibilità e della protezione con il nostro guanto super-leggero con fodera in nylon calibro15. Questo guanto è una versione semplificata del nostro guanto di punta A350, con un imballaggio ridotto e un marchio monocolore, che lo rende una scelta più economica. Dotato di un palmo in morbida schiuma di nitrile, questo guanto offre una presa eccezionale e una protezione contro l'acqua, olio e grasso, anche in condizioni di caldo e umidità. Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.

Proprietà:

  • Venduti in confezioni da 12 per una maggiore economicità.
  • Rivestimento in nitrile sabbiato
  • Maglia calibro 15 per una maggiore destrezza
  • Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
  • Certificato CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Materiale:

Materiale: Nylon; Elastan; Elasticizzato; Poliestere;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello