Guanto Palmo PU (288 paia) White XS R

Codice art.: AB129W6RXS
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
Codice articolo AB129W6RXS
EAN / GTIN 5036108892683
Codice del produttore AB129W6RXS

Descrizione

Descrizione:

Il guanto con palmo in PU è la scelta migliore per attività complesse che richiedono la massima destrezza e traspirabilità. Modellato sul nostro guanto A120, il più venduto, il guanto AB129 è venduto in cartoni da 288 paia per un valore massimo. La fodera calibro13 assicura una vestibilità perfetta, mentre il design aperto sul dorso garantisce una maggiore traspirabilità, mantenendo le mani fresche ed il massimo comfort per tutto il giorno. Con un rivestimento in PU sul palmo, questo guanto offre una presa eccezionale e una protezione contro olio e grasso.

Proprietà:

  • Venduto in confezione da 288 paia
  • Rivestimento in liscio PU per una maggiore resistenza all'abrasione
  • Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
  • Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
  • Calibro 13 senza cuciture
  • Questo prodotto è venduto in quantità per cartone
  • A129 in una confezione più piccola e ridimensionata per una più facile movimentazione
  • Nuovo articolo
  • Marcato UKCA
  • Certificato CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Materiale:

Materiale: Poliestere; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello