Guanto monouso Arancio HD (Pk100) Orange L R

Codice art.: A930ORRL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Misure guanti da lavoro 9

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A930ORRL
EAN / GTIN 5036108305278
Codice del produttore A930ORRL
Numero-L L01840 245

Descrizione

Descrizione:

Guanti monouso premium ad alta resistenza con l'innovativa tecnologia crystal grip. 7 mil di spessore per una resistenza eccezionale. La mescola nitrilica sintetica altamente resistente rende questo guanto tre volte più resistente del nitrile standard. Senza silicone. Ideale per settore automobilistico, elettronico e altri settori. 100 guanti per scatola.

Proprietà:

  • Tecnologia Crystal grip
  • Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
  • Adatti ad impianti di trasformazione alimentare, resistenti a grassi e olii animali
  • 100 guanti per scatola
  • Tre volte più resistente del nitrile standard
  • 7 mil/0.18 mm di spessore per una resistenza eccezionale
  • 240 mm di lunghezza
  • CE foodsafe
  • Composto in nitrile sintetico altamente resistente
  • Scatola di vendita per presentazione in negozio
  • Ideale per riparazioni auto, costruzioni e altri settori
  • Limite di qualità accettabile (AQL) 1,5
  • Questo prodotto è venduto in scatole interne
  • Marcato UKCA
  • Certificato CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type C (K)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus

Materiale:

Materiale: Nitrile;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello