Descrizione:
Guanto in PVC a doppio strato con palmo sabbiato per un migliore grip. Foderato in Jersey per un massimo comfort Disponibile in 3 lunghezze, 27cm, 35cm e 45cm. Disponibile in 3 lunghezze, 27 cm, 35 cm e 45 cm
Proprietà:
- Guanto in PVC a doppio strato con palmo sabbiato per una presa migliore
- Foderato in jersey per un comfort extra
- Senza ftalati
- Guanto resistente chimica
- Spessore 1,6 mm
- Disponibile in 3 lunghezze, 27 cm, 35 cm e 45 cm
- Certificato CE
- Protezione chimica
- Marcato UKCA
- CE-CAT III
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
Materiale:
Materiale: Polycotton;