Descrizione:
Questo guanto di protezione in neoprene da 38 cm offre protezione contro una vasta gamma di acidi, sostanze caustiche, alcoli e molti solventi. Antiscivolo per una buona aderenza sul bagnato e sull'asciutto. Fodera in cotone floccato per assorbire la traspirazione.
Proprietà:
- Cloroprene di gomma appositamente formulato
- Reticolo strutturato per un maggiore grip
- Guanto resistente chimica
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Spessore 0,78 mm
- 380 mm di lunghezza
- Certificato CE
- Protezione chimica
Norma:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3110X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOPST)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- EN ISO 374-5:2016 Virus
Materiale:
Materiale: Neoprene; Cotone;