Guanto chimico neoprene Black L R

Codice art.: A820BKRL
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
Misure guanti da lavoro 9

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A820BKRL
EAN / GTIN 5036108324545
Codice del produttore A820BKRL
Numero-L L01840 446

Descrizione

Descrizione:

Questo guanto di protezione in neoprene da 38 cm offre protezione contro una vasta gamma di acidi, sostanze caustiche, alcoli e molti solventi. Antiscivolo per una buona aderenza sul bagnato e sull'asciutto. Fodera in cotone floccato per assorbire la traspirazione.

Proprietà:

  • Cloroprene di gomma appositamente formulato
  • Reticolo strutturato per un maggiore grip
  • Guanto resistente chimica
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Spessore 0,78 mm
  • 380 mm di lunghezza
  • Certificato CE
  • Protezione chimica

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3110X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus

Materiale:

Materiale: Neoprene; Cotone;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello