Descrizione:
Privo di allergeni chimici (allergie di tipo IV), proteine del lattice (allergie di tipo I) e nitrosammine e nitrosaboli, l'A814 è stato realizzato specificamente per l'industria alimentare. Questi guanti, ideali per la manipolazione degli alimenti, offrono un'eccezionale flessibilità e destrezza, oltre ad un'eccellente resistenza allo strappo e alle forature.
Proprietà:
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Adatto per chimica, olio e industria alimentare
- 100% senza lattice
- Reticolo strutturato per un maggiore grip
- Spessore di 0,28 mm
- 330 mm di lunghezza
- Certificato CE
- Guanto resistente chimica
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- CE-CAT III
- Protezione chimica
- CE foodsafe
Norma:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3001X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (JKLMNOP)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
Materiale:
Materiale: Nitrile;