Guanto in nitrile per alimenti Blue S U

Codice art.: A814BLUS
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
Codice articolo A814BLUS
EAN / GTIN 5036108325528
Codice del produttore A814BLUS

Descrizione

Descrizione:

Privo di allergeni chimici (allergie di tipo IV), proteine del lattice (allergie di tipo I) e nitrosammine e nitrosaboli, l'A814 è stato realizzato specificamente per l'industria alimentare. Questi guanti, ideali per la manipolazione degli alimenti, offrono un'eccezionale flessibilità e destrezza, oltre ad un'eccellente resistenza allo strappo e alle forature.

Proprietà:

  • Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
  • Adatto per chimica, olio e industria alimentare
  • 100% senza lattice
  • Reticolo strutturato per un maggiore grip
  • Spessore di 0,28 mm
  • 330 mm di lunghezza
  • Certificato CE
  • Guanto resistente chimica
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • CE-CAT III
  • Protezione chimica
  • CE foodsafe

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3001X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (JKLMNOP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiale:

Materiale: Nitrile;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello