Descrizione:
Questo guanto tecnico da 48cm extra lungo offre un'eccellente protezione contro molti solventi. Con rivestimento antiscivolo, l'A813 offre una buona presa in condizioni di bagnato e asciutto. Lo spessore di 0,55 mm garantisce una buona resistenza all'abrasione. Adatto ad una moltitudine di settori come la manutenzione industriale, la perforazione offshore, la stampa e la chimica.
Proprietà:
- Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
- Reticolo strutturato per un maggiore grip
- Adatto per chimica, olio e industria alimentare
- Approvato per la manipolazione sicura degli alimenti
- Spessore 0,55 mm
- lunghezza 480mm
- Certificato CE
- Guanto resistente chimica
- CE-CAT III
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Protezione chimica
- CE foodsafe
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (41X2X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AGJKLMNOPST)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
Materiale:
Materiale: Nitrile;