Guanto protezione chimica Nitrosafe Plus Green S R

Codice art.: A812GNRS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Misure guanti da lavoro 7

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A812GNRS
EAN / GTIN 5036108324460
Codice del produttore A812GNRS

Descrizione

Descrizione:

Più che un semplice guanto in nitrile, l'A812 è testato e certificato per offrire protezione contro molti comuni prodotti chimici oggi disponibili nell'industria. Il disegno antiscivolo offre elevata destrezza in condizioni di bagnato e asciutto. Ultra sensibile e privo di proteine solubili aiuta a minimizzare il rischio di reazioni allergiche. Con uno spessore sottile di 0,38 mm, questi guanti sono adatti ad un'ampia gamma di settori, tra cui la pulizia industriale, le attività di laboratorio, l'assemblaggio leggero, il settore aerospaziale e l'industria chimica.

Proprietà:

  • Senza silicone - Ideale per la produzione, la verniciatura, l'elettronica e la manipolazione del vetro, dove il silicone è un problema
  • Adatto per chimica, olio e industria alimentare
  • Reticolo strutturato per un maggiore grip
  • Garzato per un maggiore comfort
  • Spessore 0,38 mm
  • 330 mm di lunghezza
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Protezione chimica
  • CE foodsafe
  • CE-CAT III
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AFJKLMNOPT)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • ISO 18889:2019 G2

Materiale:

Materiale: Nitrile; Cotone;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello