• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Guanto protezione chimica Nitrosafe Green S R

Codice art.: A810GNRS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Misure guanti da lavoro 7

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A810GNRS
EAN / GTIN 5036108197699
Codice del produttore A810GNRS
Numero-L L01840 909

Descrizione

Descrizione:

Guanto tecnico resistente agli agenti chimici strutturato per una maggiore aderenza. Floccato per un maggiore comfort. Da utilizzare nelle industrie chimiche, petrolifere e alimentari.

Proprietà:

  • Guanto resistente chimica
  • Garzato per un maggiore comfort
  • Reticolo strutturato per un maggiore grip
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Spessore 0,40 mm
  • 320 mm di lunghezza
  • Certificato CE
  • Protezione chimica

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (31X1X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiale:

Materiale: Nitrile; Cotone;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello