Descrizione:
Progettato per garantire una protezione eccezionale e un'eccellente resistenza all'abrasione, il guanto di gomma in lattice pesante è disponibile in due opzioni. Lunghezza 44 cm con lattice spesso 1,1 mm o lunghezza 60 cm e lattice spesso 1,3 mm. Ideale per l'impiego nell'industria chimica, del cemento, della ceramica e delle piastrelle.
Proprietà:
- Realizzato in gomma naturale
- Guanto resistente chimica
- Adatto per chimica, olio e industria alimentare
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- 1,3 mm di spessore
- lunghezza 600mm
- Certificato CE
- Protezione chimica
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
Materiale:
Materiale: Lattice;