Guanto in lattice pesante Black XXL R

Codice art.: A802BKRXXL
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
Codice articolo A802BKRXXL
EAN / GTIN 5036108324408
Codice del produttore A802BKRXXL
Numero-L L01840 303

Descrizione

Descrizione:

Realizzato per una protezione eccezionale e un'eccellente resistenza all'abrasione, il guanto di protezione in lattice pesante è disponibile in due opzioni. 44 cm di lunghezza con 1,1 mm di spessore o 60 cm di lunghezza con 1,3 mm di spessore. Ideale per l'uso in industrie chimiche, cementizie, ceramiche e piastrelle.

Proprietà:

  • Realizzato in gomma naturale
  • Adatto per chimica, olio e industria alimentare
  • Guanto resistente chimica
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • 1,1 mm di spessore
  • 440mm di lunghezza
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Protezione chimica
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Materiale:

Materiale: Lattice;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello