Descrizione:
Realizzato per una protezione eccezionale e un'eccellente resistenza all'abrasione, il guanto di protezione in lattice pesante è disponibile in due opzioni. 44 cm di lunghezza con 1,1 mm di spessore o 60 cm di lunghezza con 1,3 mm di spessore. Ideale per l'uso in industrie chimiche, cementizie, ceramiche e piastrelle.
Proprietà:
- Realizzato in gomma naturale
- Adatto per chimica, olio e industria alimentare
- Guanto resistente chimica
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- 1,1 mm di spessore
- 440mm di lunghezza
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Protezione chimica
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
Materiale:
Materiale: Lattice;