Guanto in lattice a doppio immersione Yellow/Blue XL R

Codice art.: A801Y4RXL
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
Codice articolo A801Y4RXL
EAN / GTIN 5036108324378
Codice del produttore A801Y4RXL

Descrizione

Descrizione:

Guanto in lattice a doppia immersione antiscivolo per una buona aderenza sul bagnato e sull'asciutto. Ideale per l'industria chimica, l'industria alimentare e la pulizia industriale. Clorinato per una maggiore durata.

Proprietà:

  • Doppio rivestimento in lattice per una protezione aggiuntiva in condizioni difficili
  • Garzato per un maggiore comfort
  • Guanto resistente chimica
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Spessore 0,45 mm
  • 300 mm di lunghezza
  • Certificato CE
  • Protezione chimica
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1010X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Materiale:

Materiale: Lattice; Lattice;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello