Descrizione:
Guanto in lattice a doppia immersione antiscivolo per una buona aderenza sul bagnato e sull'asciutto. Ideale per l'industria chimica, l'industria alimentare e la pulizia industriale. Clorinato per una maggiore durata.
Proprietà:
- Doppio rivestimento in lattice per una protezione aggiuntiva in condizioni difficili
- Garzato per un maggiore comfort
- Guanto resistente chimica
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Spessore 0,45 mm
- 300 mm di lunghezza
- Certificato CE
- Protezione chimica
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (1010X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOPST)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
Materiale:
Materiale: Lattice; Lattice;