Guanto resistente agli aghi Black/Yellow XL Y

Codice art.: A792BKYXL
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
Codice articolo A792BKYXL
EAN / GTIN 5036108415403
Codice del produttore A792BKYXL

Descrizione

Descrizione:

Sperimentate una protezione senza pari contro aghi e oggetti taglienti con il nostro guanto avanzato. Il palmo vanta un'impressionante resistenza alla perforazione di livello 5, mentre le dita offrono una protezione di livello 3. Ma non è tutto: il nostro guanto raggiunge il livello 1 di protezione nell'impegnativa area della fourchette, solitamente molto difficile da proteggere. Con la sua finitura testurizzata, garantisce una presa e una destrezza superiori in qualsiasi condizione. Raggiungendo l'apice della destrezza, il livello 5, questo guanto vi permette di affrontare compiti intricati senza sforzo. Eccezionale livello di protezione dal taglio F.

Proprietà:

  • Resistenza alla perforazione di livello 5 contro gli aghi ipodermici
  • Aumento delle proprietà di resistenza alle forature
  • Rinforzo tra le dita per proteggere l'area vulnerabile della mano
  • La finitura ruvida offre una presa e una destrezza ottimale sulle dita sia in condizioni di bagnato che di asciutto
  • Raggiunge il livello massimo di destrezza 5
  • Resistenza al taglio di livello F
  • Eccellenti per i lavori che richiedono alta destrezza
  • Nuovo articolo
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X24F)
  • ASTM F2878:2019 Level 5
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)

Materiale:

Materiale: Nylon; Filo Mesh; Poliuretano; Elasticizzato; PVC;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello