Descrizione:
Sperimenta sicurezza e produttività senza pari con il nostro guanto antivibrazioni all'avanguardia, sapientemente progettato per ridurre l'effetto delle dannose vibrazioni mano-braccio. La nostra innovazione risiede nel materiale del palmo che assorbe gli urti, progettato per offrire una protezione senza precedenti priva di ingombro. Questo guanto è ideale per i professionisti che maneggiano martelli pneumatici, demolitori di calcestruzzo, ecc. e raggiunge un livello di destrezza eccezionale, ottenendo la valutazione massima di livello 5.
Proprietà:
- Disegnati per ridurre gli effetti della vibrazione
- Per utilizzo con martelli pneumatici, demolitori ecc.
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza
- Raggiunge il livello massimo di destrezza 5
- Ideale nei settori dell'edilizia, falegnameria e muratura
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
Norma:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2322B)
- EN 10819:2016 +A1:2019 ((TRm = 0.731 TRh = 0.571) )
Materiale:
Materiale: Nylon; Poliuretano; Poliestere; Elasticizzato;