Descrizione:
Realizzato con proprietà di resistenza alla fiamma, il guanto Arc Grip offre un elevato livello di protezione contro bruciature da arco elettrico e tagli. La maglia calibro 13, livello di resistenza al taglio D, è realizzata con un esclusivo filo di aramide ignifugo il quale aumenta la destrezza e il movimento della mano. Il palmo rivestito in neoprene ignifugo permette di avere un'eccellente grip. Arco elettrico di livello 2 (ATPV 9.5cal/cm2).
Proprietà:
- Eccellente protezione Arc-Flash: Arc Rating (ATPV) = 9,5 cal/cm2
- Il guanto ARC Grip offre un elevato livello di protezione contro bruciature da ARCO elettrico e dal taglio
- Resistenza al taglio di livello D
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Palmo rivestito in neoprene ignifugo per un eccellente grip
- Filo in aramide FR per una maggiore durata e protezione
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- ANSI Livello al taglio A4
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
- EN 407: 2020 (41XXXX)
- ASTM F2675-13 Class 2
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Materiale:
Materiale: Aramide; Fibra di vetro; Neoprene; Modacrilico; Fibra di vetro;