Guanto anti taglio DX4 LR Black/Yellow XL R

Codice art.: A774K2RXL
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
Codice articolo A774K2RXL
EAN / GTIN 5036108407576
Codice del produttore A774K2RXL

Descrizione

Descrizione:

Questo guanto ad alte prestazioni è multiuso ed adatto a qualsiasi lavoro. La resistenza al taglio di livello B fornisce protezione contro oggetti affilati. Palmo in pelle sintetica altamente resistente. Il nastro riflettente migliora la visibilità di chi lo indossa in condizioni di scarsa luce. Il cavallo del pollice rinforzato aggiunge resistenza all'abrasione. Questo guanto può essere utilizzato sulla maggior parte dei dispositivi touchscreen.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello B.
  • Guanto multiuso ad alte prestazioni
  • Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Polsino con strap per una maggiore sicurezza
  • Leggero e confortevole
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Nuovo colore
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X32B)

Materiale:

Materiale: Nylon; Poliuretano; Elasticizzato; Poliestere; Aramide;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello