Guanto Pro Utility Black S R

Codice art.: A772BKRS
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
Codice articolo A772BKRS
EAN / GTIN 5036108415342
Codice del produttore A772BKRS

Descrizione

Descrizione:

Il nostro guanto Pro Utility è caratterizzato da uno stile meccanico di qualità superiore, rivisitato utilizzando un materiale all'avanguardia realizzato con il 60% di nylon riciclato, un'alternativa a basso impatto rispetto alla pelle animale e alla pelle convenzionale. Progettato per garantire un'elevata resistenza all'abrasione e allo strappo, questo guanto assicura una destrezza avanzata, una durata eccezionale e una presa eccellente. Oltre alla sua versatilità, vanta la compatibilità con il touchscreen, offrendo un controllo tattile completo della maggior parte dei dispositivi touchscreen.

Proprietà:

  • Pelle sintetica altamente resistente con elastan e neoprene
  • Guanto multiuso ad alte prestazioni
  • Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Polsino con strap per una maggiore sicurezza
  • Marcato UKCA
  • Certificato CE
  • Nuovo articolo
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)

Materiale:

Materiale: Nylon; Elasticizzato; Poliuretano;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello