Guanto Tradesman PW3 Black/Yellow XL Y

Codice art.: A771BKYXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Colore Schwarz/Gelb
Misure guanti da lavoro 10

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo A771BKYXL
EAN / GTIN 5036108361168
Codice del produttore A771BKYXL

Descrizione

Descrizione:

Questo guanto ad alte prestazioni è multiuso e adatto a qualsiasi lavoro. Leggero e confortevole senza compromettere le prestazioni. Il nastro riflettente PW3 migliora la visibilità di chi lo indossa in condizioni di scarsa luce. Progettato con palmi imbottiti rinforzati, questo guanto offre all'utente ulteriore comfort e resistenza all'abrasione. Questo guanto può essere utilizzato sulla maggior parte dei dispositivi touchscreen.

Proprietà:

  • Guanto multiuso ad alte prestazioni
  • Palmi imbottiti rinforzati
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Imbottitura addizionale sulle nocche per una maggiore protezione
  • Resistenza al taglio di livello B.
  • Materiale ad alta visibilità appositamente progettato
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2X22B)

Materiale:

Materiale: Poliuretano; Nylon; Elasticizzato; Poliestere;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello