Descrizione:
Questo guanto ad alte prestazioni è multiuso ed adatto a qualsiasi lavoro. Leggero e confortevole senza compromettere le prestazioni. Il nastro riflettente PW3 migliora la visibilità di chi lo indossa in condizioni di scarsa luce. Il cavallo del pollice e la punta delle dita rinforzati aggiungono resistenza all'abrasione nelle aree ad alta usura. Palmo in pelle sintetica altamente resistente. Questo guanto può essere utilizzato sulla maggior parte dei dispositivi touchscreen.
Proprietà:
- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza
- Leggero e confortevole
- Materiale ad alta visibilità appositamente progettato
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
Materiale:
Materiale: Nylon; Poliestere; Poliuretano; Elasticizzato; Pelle sintetica; TPR