Descrizione:
Il guanto Impact Pro Cut è realizzato per lavorare negli ambienti più difficili. Pelle premium con palmo rinforzato per la massima durata. Il rinforzo in TPR Exo-Skeleton fornisce un'eccellente protezione dagli impatti sul dorso della mano. Fodera antitaglio altamente protettiva per una maggiore sicurezza contro i rischi di taglio. Il cinturino nel polso assicura una calzata sicura e confortevole.
Proprietà:
- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Resistenza al taglio di livello F
- Altamente durevole e resistente agli urti
- Pelle premium con palmo rinforzato per la massima durata
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza
- Fodera altamente resistente al taglio per una maggiore sicurezza contro i rischi di taglio
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- ANSI Livello al taglio A6
- Certificato CE
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42FP)
- EN 407: 2020 (X2XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
- ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
Materiale:
Materiale: PVC; Pelle fiore; HPPE; Fibra d'acciaio; Cotone;