Guanto Impact Pro Cut Grey XXL R

Codice art.: A745GRRXXL
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
Codice articolo A745GRRXXL
EAN / GTIN 5036108299058
Codice del produttore A745GRRXXL

Descrizione

Descrizione:

Il guanto Impact Pro Cut è realizzato per lavorare negli ambienti più difficili. Pelle premium con palmo rinforzato per la massima durata. Il rinforzo in TPR Exo-Skeleton fornisce un'eccellente protezione dagli impatti sul dorso della mano. Fodera antitaglio altamente protettiva per una maggiore sicurezza contro i rischi di taglio. Il cinturino nel polso assicura una calzata sicura e confortevole.

Proprietà:

  • Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
  • Resistenza al taglio di livello F
  • Altamente durevole e resistente agli urti
  • Pelle premium con palmo rinforzato per la massima durata
  • Polsino con strap per una maggiore sicurezza
  • Fodera altamente resistente al taglio per una maggiore sicurezza contro i rischi di taglio
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • ANSI Livello al taglio A6
  • Certificato CE

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42FP)
  • EN 407: 2020 (X2XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (3)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Materiale:

Materiale: PVC; Pelle fiore; HPPE; Fibra d'acciaio; Cotone;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello