Guanti Powertool Pro ad alte prestazioni Black M R

Codice art.: A740BKRM
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
Codice articolo A740BKRM
EAN / GTIN 5036108218240
Codice del produttore A740BKRM

Descrizione

Descrizione:

Comodi, robusti e resistenti agli impatti, i guanti Powertool Pro sono ideali per chi lavora con attrezzi e piccoli componenti meccanici.

Proprietà:

  • Guanto multiuso ad alte prestazioni
  • Pollice, punta di dito medio e indice lasciate aperte per lavori di precisione
  • Palmo in pelle sintetica resistente.
  • Palmi imbottiti rinforzati
  • Inserti rinforzati nelle zone di maggior stress per la massima durata
  • Polsino con strap per una maggiore sicurezza
  • Certificato CE
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1111X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiale:

Materiale: Pelle sintetica; Gomma; Elasticizzato; Cotone; Poliestere; TPR

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello