LUKAS dischi abrasivi PSH universali ultrafine Ø 150 mm grana compatta 1200

Codice art.: A73001501210005
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Mola abrasiva piatta

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo A73001501210005
    EAN / GTIN 4027497011100
    Codice del produttore A73001501210005

    Descrizione

    Descrizione:

    Il tuo valore aggiunto: •Resistenza durante il lavoro: durate migliorate grazie all'incollaggio ottimizzato dei granuli abrasivi •Tenuta sicura grazie al sistema a chiusura a strappo •In tempi brevissimi si ottengono risultati perfetti in termini di qualità superficiale •Montaggio rapido e senza attrezzi •Grazie alla struttura aperta dei granuli lo strato abrasivo non si intasa •Non crea rifiuti inutili come i sistemi autoadesivi vantaggi: •Nella grana compatta si legano insieme molte piccole particelle abrasive, creando un grosso agglomerato. In questo modo i granuli rimangono ancorati più a lungo all'utensile, che non si intasa. Si raggiunge più rapidamente la qualità superficiale richiesta. •Grazie alla chiusura a strappo, i vecchi sistemi di montaggio fanno parte del passato. Nonostante la rapidità del montaggio, l'utensile è saldamente fissato e non si creano rifiuti inutili, come ad es. nel caso dei sistemi autoadesivi.

    Proprietà:

    Forma utensile: piatto
    Granulometria: 1200
    n max.: 6350 (1/min)
    Confezione prodotto: Scatola
    Abrasivo: CG (grana compatta)
    V max.: 25 m/s
    Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
    Portautensile: Tessuto uncinato
    Diametro utensile: 150 mm

    Vantaggi:

    Nella grana compatta si legano insieme molte piccole particelle abrasive, creando un grosso agglomerato. In questo modo i granuli rimangono ancorati più a lungo all'utensile, che non si intasa. Si raggiunge più rapidamente la qualità superficiale richiesta.
    Grazie alla chiusura a strappo, i vecchi sistemi di montaggio fanno parte del passato. Nonostante la rapidità del montaggio, l'utensile è saldamente fissato e non si creano rifiuti inutili, come ad es. nel caso dei sistemi autoadesivi.

    Uso:

    Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
    Acciai legati/bonificati: adatto
    Acciai per utensili: adatto
    Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
    Getto in ghisa: adatto
    Leghe di alluminio, magnesio e rame: ideale
    Leghe di titanio e di nichel: ideale
    Vetro/metallo duro: ideale

    Materiale:

    Acciaio inossidabile
    Acciaio
    Alluminio

    Per:

    Bisellatura: ideale
    Sbavare: ideale
    Finitura: ideale
    Lucidatura: adatto
    Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
    Fresare: -
    Incisione: -
    Sbavatura della ghisa: -
    Lavorazione di saldature a gola: -
    Rimozione vernici: -
    Lucidatura: ideale
    Lavoro di precisione: -
    Pulitura: ideale
    Satinare: -
    Sgrossatura: -

    Nota:

    Resistenza durante il lavoro: durate migliorate grazie all'incollaggio ottimizzato dei granuli abrasivi
    Tenuta sicura grazie al sistema a chiusura a strappo
    In tempi brevissimi si ottengono risultati perfetti in termini di qualità superficiale
    Montaggio rapido e senza attrezzi
    Grazie alla struttura aperta dei granuli lo strato abrasivo non si intasa
    Non crea rifiuti inutili come i sistemi autoadesivi

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello