Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Resistenza durante il lavoro: durate migliorate grazie all'incollaggio ottimizzato dei granuli abrasivi •Tenuta sicura grazie al sistema a chiusura a strappo •In tempi brevissimi si ottengono risultati perfetti in termini di qualità superficiale •Montaggio rapido e senza attrezzi •Grazie alla struttura aperta dei granuli lo strato abrasivo non si intasa •Non crea rifiuti inutili come i sistemi autoadesivi vantaggi: •Nella grana compatta si legano insieme molte piccole particelle abrasive, creando un grosso agglomerato. In questo modo i granuli rimangono ancorati più a lungo all'utensile, che non si intasa. Si raggiunge più rapidamente la qualità superficiale richiesta. •Grazie alla chiusura a strappo, i vecchi sistemi di montaggio fanno parte del passato. Nonostante la rapidità del montaggio, l'utensile è saldamente fissato e non si creano rifiuti inutili, come ad es. nel caso dei sistemi autoadesivi.
Proprietà:
Forma utensile: piatto
Granulometria: 800
n max.: 7650 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: CG (grana compatta)
Normativa di sicurezza: senza
V max.: 25 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Tessuto uncinato
Diametro utensile: 125 mm
Vantaggi:
Nella grana compatta si legano insieme molte piccole particelle abrasive, creando un grosso agglomerato. In questo modo i granuli rimangono ancorati più a lungo all'utensile, che non si intasa. Si raggiunge più rapidamente la qualità superficiale richiesta.
Grazie alla chiusura a strappo, i vecchi sistemi di montaggio fanno parte del passato. Nonostante la rapidità del montaggio, l'utensile è saldamente fissato e non si creano rifiuti inutili, come ad es. nel caso dei sistemi autoadesivi.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: adatto
Leghe di alluminio, magnesio e rame: ideale
Leghe di titanio e di nichel: ideale
Vetro/metallo duro: ideale
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Alluminio
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Finitura: ideale
Lucidatura: adatto
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: -
Rimozione vernici: -
Lucidatura: ideale
Lavoro di precisione: -
Pulitura: ideale
Sgrossatura: -
Satinare: -
Nota:
Resistenza durante il lavoro: durate migliorate grazie all'incollaggio ottimizzato dei granuli abrasivi
Tenuta sicura grazie al sistema a chiusura a strappo
In tempi brevissimi si ottengono risultati perfetti in termini di qualità superficiale
Montaggio rapido e senza attrezzi
Grazie alla struttura aperta dei granuli lo strato abrasivo non si intasa
Non crea rifiuti inutili come i sistemi autoadesivi