Descrizione:
Il tuo valore aggiunto: •Resistenza durante il lavoro: durate migliorate grazie all'incollaggio ottimizzato dei granuli abrasivi •Tenuta sicura grazie al sistema a chiusura a strappo •In tempi brevissimi si ottengono risultati perfetti in termini di qualità superficiale •Montaggio rapido e senza attrezzi •Grazie alla struttura aperta dei granuli lo strato abrasivo non si intasa •Non crea rifiuti inutili come i sistemi autoadesivi vantaggi: •Nella grana compatta si legano insieme molte piccole particelle abrasive, creando un grosso agglomerato. In questo modo i granuli rimangono ancorati più a lungo all'utensile, che non si intasa. Si raggiunge più rapidamente la qualità superficiale richiesta. •Grazie alla chiusura a strappo, i vecchi sistemi di montaggio fanno parte del passato. Nonostante la rapidità del montaggio, l'utensile è saldamente fissato e non si creano rifiuti inutili, come ad es. nel caso dei sistemi autoadesivi.
Proprietà:
Forma utensile: piatto
Granulometria: 120
n max.: 8000 (1/min)
Confezione prodotto: Scatola
Abrasivo: CG (grana compatta)
Normativa di sicurezza: senza
V max.: 25 m/s
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Portautensile: Tessuto uncinato
Diametro utensile: 115 mm
Vantaggi:
Nella grana compatta si legano insieme molte piccole particelle abrasive, creando un grosso agglomerato. In questo modo i granuli rimangono ancorati più a lungo all'utensile, che non si intasa. Si raggiunge più rapidamente la qualità superficiale richiesta.
Grazie alla chiusura a strappo, i vecchi sistemi di montaggio fanno parte del passato. Nonostante la rapidità del montaggio, l'utensile è saldamente fissato e non si creano rifiuti inutili, come ad es. nel caso dei sistemi autoadesivi.
Il legante di copertura attivo della tela rende più facile il lavoro. Grazie al taglio freddo, le vetrificazioni e colorazioni blu fanno parte del passato.
Le lamelle verticali di questo utensile, grazie alla morbidezza del materiale, consentono un uso flessibile anche su pezzi non piani. Generano superfici di qualità eccezionale senza generare vibrazioni dannose.
Grazie al sistema di resina di alta qualità questo utensile non strappa nemmeno ad alti numeri di giri o temperature. Nella produzione rispettiamo inoltre l'ambiente e sfruttiamo le più moderne tecnologie con tempi di indurimento brevi.
L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile.
Uso:
Plastica/legno/gomma: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: adatto
Acciai per utensili: adatto
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: adatto
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio
Alluminio
Per:
Bisellatura: ideale
Sbavare: ideale
Finitura: ideale
Lucidatura: adatto
Lavorazione di cordoni di saldatura: ideale
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: adatto
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: ideale
Nota:
Resistenza durante il lavoro: durate migliorate grazie all'incollaggio ottimizzato dei granuli abrasivi
Tenuta sicura grazie al sistema a chiusura a strappo
In tempi brevissimi si ottengono risultati perfetti in termini di qualità superficiale
Montaggio rapido e senza attrezzi
Grazie alla struttura aperta dei granuli lo strato abrasivo non si intasa
Non crea rifiuti inutili come i sistemi autoadesivi