Descrizione:
Questo guanto termico resistente al taglio ha uno strato aggiuntivo in TPR per la massima resistenza agli urti e un'elevata flessibilità. Il palmo in micro schiuma di nitrile offre maggiore grip e protezione contro i liquidi e la penetrazione dell'acqua. Design ergonomico per un comfort ottimale.
Proprietà:
- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
- Resistenza al taglio di livello C
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Certificato CE
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza
- Rivestimento a doppia immersione per una maggiore durata
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- ANSI Livello al taglio A4
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42CP)
- EN 511: 2006 (X2X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
Materiale:
Materiale: HPPE; Fibra di vetro; TPR; Acrilico; Nylon; ElasticizzatoFibra di vetro;