Guanti termici antiurto resistenti al taglio Grey/Black XXL R

Codice art.: A729G8RXXL
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
Codice articolo A729G8RXXL
EAN / GTIN 5036108292288
Codice del produttore A729G8RXXL

Descrizione

Descrizione:

Questo guanto termico resistente al taglio ha uno strato aggiuntivo in TPR per la massima resistenza agli urti e un'elevata flessibilità. Il palmo in micro schiuma di nitrile offre maggiore grip e protezione contro i liquidi e la penetrazione dell'acqua. Design ergonomico per un comfort ottimale.

Proprietà:

  • Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
  • Disegnato per utilizzo in condizioni di freddo
  • Resistenza al taglio di livello C
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Certificato CE
  • Polsino con strap per una maggiore sicurezza
  • Rivestimento a doppia immersione per una maggiore durata
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • ANSI Livello al taglio A4

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42CP)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Materiale:

Materiale: HPPE; Fibra di vetro; TPR; Acrilico; Nylon; ElasticizzatoFibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello