Descrizione:
L'innovativo materiale TPR combinato alla protezione al taglio livello E rende al guanto da impatto un eccezionale destrezza, comfort e protezione. I pod in TPR sono incollati direttamente sulla fodera al posto della tradizionale cucitura a macchina per consentire al guanto di muoversi liberamente con la mano.
Proprietà:
- Innovativo materiale TPV per una protezione superiore da impatto
- Resistenza al taglio di livello E
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Comoda vestibilità
- Fodera ad alta visibilità
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- ANSI Livello al taglio A6
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43EP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 138: 2019 (Level 2 )
Materiale:
Materiale: HPPE; Elastane; Fibra di vetro; Fibra d'acciaio; Poliestere; ElasticizzatoFibra di vetro;