Descrizione:
Questo guanto livello C al taglio ha un ulteriore livello di protezione, mediante una innovativa protezione in TPV sul dorso, offre resistenza agli urti ed elevata flessibilità. Il palmo in micro schiuma di nitrile offre maggiore grip e protezione contro i liquidi e la penetrazione dell'acqua. Design ergonomico per un comfort ottimale.
Proprietà:
- Innovativo materiale TPV per una protezione superiore da impatto
- Resistenza al taglio di livello C
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Palmi imbottiti rinforzati
- Rivestimento in flessibile nitrile sabbiato
- Fodera traspirante senza cuciture
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)
Materiale:
Materiale: HPPE; Nylon; Fibra di vetro; Poliestere; Elastane; ElasticizzatoFibra di vetro;