Descrizione:
Combina comfort, aderenza, resistenza agli impatti ed al taglio in un comodo supporto in tessuto con cuciture continue. Rinforzi flessibili in PVC per la massima durata. Pollice rinforzato. Adatto per lavori pesanti.
Proprietà:
- Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
- Resistenza al taglio di livello C
- Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
- Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza
- Rivestimento a doppia immersione per una maggiore durata
- Fodera traspirante senza cuciture
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- ANSI Livello al taglio A4
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2
Materiale:
Materiale: TPR; HPPE; Fibra di vetro; Poliestere; Nylon; ElasticizzatoFibra di vetro;