Guanto resistente al taglio antiurto Grey/Black L R

Codice art.: A722G8RL
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
Codice articolo A722G8RL
EAN / GTIN 5036108236145
Codice del produttore A722G8RL

Descrizione

Descrizione:

Combina comfort, aderenza, resistenza agli impatti ed al taglio in un comodo supporto in tessuto con cuciture continue. Rinforzi flessibili in PVC per la massima durata. Pollice rinforzato. Adatto per lavori pesanti.

Proprietà:

  • Tecnologia pod TPR per la massima protezione da impatto
  • Resistenza al taglio di livello C
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Rivestimento in schiuma di nitrile per un grip eccellente in condizioni di umido e secco
  • Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
  • Polsino con strap per una maggiore sicurezza
  • Rivestimento a doppia immersione per una maggiore durata
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
  • ANSI Livello al taglio A4
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 3
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43CP)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 138: 2019 Level 2

Materiale:

Materiale: TPR; HPPE; Fibra di vetro; Poliestere; Nylon; ElasticizzatoFibra di vetro;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello