Descrizione:
Questo guanto ad alte prestazioni-avvolgente alla mano è polivalente ed adatto a qualsiasi lavoro. Leggero per chi lo indossa, il guanto è duraturo e dispone di cuciture rinforzate sul pollice per resistenza supplementare con il supporto per il polso e protezione.
Proprietà:
- Guanto multiuso ad alte prestazioni
- Cuciture rinforzate sul pollice per una maggiore resistenza
- Supporto e protezione per il polso
- Leggero e confortevole
- Polsino con strap per una maggiore sicurezza
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio
- Costruzione a basso rilascio di fibre per una minima contaminazione
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (1111X)
Materiale:
Materiale: Pelle sintetica; Elasticizzato; Gomma; Poliestere;