Descrizione:
Guanto con resistenza al taglio di Livello C, per protezione contro tagli e oggetti taglienti. Involucro 13g in poliestere e fibra di carbonio che disperde l'elettricità statica. Cucitura di rinforzo tra pollice ed indice per conferire maggiore resistenza Rivestimento del palmo in PU per un'eccellente presa e destrezza. Per l'utilizzo nel settore automobilistico, assemblaggio di componenti elettronici, test e nei lavori di precisione. Adatto per l'uso con la maggior parte dei dispositivi touchscreen
Proprietà:
- Resistenza al taglio di livello C
- Calibro 13 senza cuciture
- Adatto per l'uso in ambienti ESD
- Cavallo del pollice rinforzato per la massima protezione e durata
- Antistatico
- Venduto in confezione da 12 paia
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Palmo a immersione per maggior destrezza e ventilazione
- Fodera traspirante senza cuciture
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42C)
- EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
- IEC 61340-5-1:2016
Materiale:
Materiale: Poliestere; Fibra d'acciaio; Fibra di carbonio; Elastan;