Guanto con polpastrelli in PU MR13 ESD (Pk12) Grey/White S R

Codice art.: A698G6RS
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
Codice articolo A698G6RS
EAN / GTIN 5036146015023
Codice del produttore A698G6RS

Descrizione

Descrizione:

Guanto con resistenza al taglio di Livello C, per protezione contro tagli e oggetti taglienti. Supporto 13g in poliestere e fibra di carbonio che disperde l'elettricità statica. Polpastrelli rivestiti in PU, per la massima destrezza. Per l'uso nel settore automobilistico, assemblaggio di componenti elettronici e lavori di precisione. Utilizzabile con la maggior parte dei dispositivi touchscreen. Venduto in confezione da 12 paia.

Proprietà:

  • Resistenza al taglio di livello C
  • Maglia calibro 13 per una perfetta vestibilità
  • Adatto per l'uso in ambienti ESD
  • Immersione delle dita per una maggiore precisione e la massima ventilazione
  • Venduto in confezione da 12 paia
  • Antistatico
  • Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
  • Fodera traspirante senza cuciture
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1X4XC)
  • EN 16350:2014 Pass Level R < 1.0 x 108 Ω -
  • IEC 61340-5-1:2016

Materiale:

Materiale: Poliestere; Fibra d'acciaio; Fibra di carbonio; Elastan;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello