Descrizione:
Il sistema di fissaggio per i dischi per lucidare, costituito da una boccola in plastica (MCA) e un perno di bloccaggio con gambo 8 mm (K25), forma SE1, è utilizzabile soltanto per le misure 10010 B.25 e 10020 B.25. I dischi per lucidare di diametro maggiore non possono essere usati con questo sistema. La massima velocità di taglio consentita per questo sistema di fissaggio è di 10 m/s. Con un diametro disco di 100 mm questo corrisponde a un massimo di 1.900 rpm.
Proprietà:
Confezione prodotto: Sacchetto
Stampa sulla confezione: LUKAS-ERZETT
Tipologia di utensile: Sistema di fissaggio per disco per lucidare
V max.: 10 m/s
costituito da: Perno di bloccaggio con gambo 8 mm & boccola in plastica
Misura portautensile: 8 mm
Portautensile: Gambo
Vantaggi:
Usare i dischi per lucidare con il trapano: Grazie al sistema di fissaggio adattato, questo utensile può anche essere inserito nel mandrino di un trapano o di altre macchine simili.
Grazie all'abrasivo multistrato questo utensile è sempre tagliente come al primo utilizzo. quando il primo strato di lamelle è usurato, si scopre lo strato abrasivo sottostante e nuovo. In questo modo l'utensile offre una durata lunga mantenendo un livello di qualità del lavoro sempre uniforme.
Il legante di copertura attivo della tela rende più facile il lavoro. Grazie al taglio freddo, le vetrificazioni e colorazioni blu fanno parte del passato.
Le lamelle verticali di questo utensile, grazie alla morbidezza del materiale, consentono un uso flessibile anche su pezzi non piani. Generano superfici di qualità eccezionale senza generare vibrazioni dannose.
Grazie al sistema di resina di alta qualità questo utensile non strappa nemmeno ad alti numeri di giri o temperature. Nella produzione rispettiamo inoltre l'ambiente e sfruttiamo le più moderne tecnologie con tempi di indurimento brevi.
L'effetto autoravvivante del corindone allo zirconio, abbinato all'elevata durezza e affilatura della grana abrasiva, conferisce a questo utensile un'alta capacità d'asportazione e una lunga durata, in particolare su materiali duri e tenaci come l'acciaio inossidabile.
Uso:
Acciaio e fusioni d'acciaio: ideale
Acciai legati/bonificati: ideale
Acciai per utensili: ideale
Acciaio e fusioni d'acciaio resistenti alla ruggine/agli acidi/al calore: ideale
Getto in ghisa: adatto
Leghe di alluminio, magnesio e rame: adatto
Leghe di titanio e di nichel: adatto
Per:
Bisellatura: -
Forare: -
Spazzole: -
Sbavare: ideale
Finitura: adatto
Fresare: -
Incisione: -
Sbavatura della ghisa: -
Lavorazione di saldature a gola: adatto
Rimozione vernici: -
Lucidatura: -
Lavoro di precisione: -
Pulitura: -
Satinare: -
Sgrossatura: ideale
Nota:
Lucidare con facilità anche con il trapano